Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6.0000 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2 15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8800 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.9690 po
- Longueur totale7.7500 po
- Largeur totale7.7500 po
- Poids17.30 lb
Détails
- Numéro de palierUG247NLK4
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt F3U247NK6 Roulements à billes - F3U247NK6
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique15080 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant793699726855
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3300 tr/min
- Vitesse maximale3300 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieF3U
- Capacité de charge statique11100 lbf