Motion
F3U2M50N

LINK-BELT
F3U2M50N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876101
N° MFRF3U2M50N
Prix1,048.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U2M50N

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 50 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876101
N° MFRF3U2M50N
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
Prix1,048.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    111.12 mm
  • Espacement des trous de boulon
    111.12 mm
  • Taille du boulon
    12.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur de l’alésage
    53.18 mm
  • Largeur du boîtier
    19.00 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    58.3 mm
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.2340 po, 58.30 mm
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    142.9 mm
  • Largeur totale
    5.6300 po
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2M50NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt F3U2M50N Roulements à billes - F3U2M50N
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7920 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327748432
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    5220 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327748432

Aperçu

Description du fabricant
F3U2M50N FLANG NOIR F3-U2M50N
  • Roulement à billes monté 50 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique