Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Espacement des trous de boulon4-3/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage1-23/32 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Poids6.76 lb
Détails
- Numéro de palierWG231EL
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant793699668513
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699668513
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, collier de verrouillage excentrique, joint de contact à lèvre simple, fermeture d’extrémité en acier