Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre7.8750 po
- Espacement des trous de boulon5.5600 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre2 15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur9.5000 po
- Profondeur globale4-3/32 po
- Global Hauteur4.0900 po
- Longueur totale9.5000 po
- Longueur totale Diamètre9.1250 po
- Largeur totale9.5000 po
- Poids26.36 lb
Détails
- Numéro de palierB447L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FB22447E6E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22447E6E
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327421472
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22447
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointContact/Lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique71500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327421472