Motion
FB22447E7 2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2 15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876169
N° MFRFB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 2 15/16 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876169
N° MFRFB22447E7 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.8750 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.5600 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    2 15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    9.5000 po
  • Profondeur globale
    4-3/32 po
  • Global Hauteur  
    4.0900 po
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.1250 po
  • Largeur totale
    9.5000 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B447L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB22447E7 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FB22447E7
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327408534
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1150 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    B22447
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    71500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327408534

Aperçu

Description du fabricant
FB22447E7 FLANG NOIR F-B22447E7