Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur192.88 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre273.05 mm
- Alésage Diamètre90 mm
- Profondeur globale132.6 mm
- Longueur totale Diamètre247.6 mm
- Poids61.25 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1100 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- Roulement de rechangeB224M90
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieFB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699089615