Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.5000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Largeur du boîtier5/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/8 po
- Longueur totale Diamètre2.5000 po
- Poids1.21 lb
Détails
- Matériau du roulementOxyde noir
- Numéro de palierSG212ELPAK8299A
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SérieWFB3S200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327643430
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel, graisse de qualité alimentaire