Motion
FB3S222EK75

LINK-BELT
FB3S222EK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876250
N° MFRFB3S222EK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB3S222EK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/8 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint à viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876250
N° MFRFB3S222EK75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/4 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9500 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG222ELPAK8299A
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FB3S222EK75 Roulements à billes - FB3S222EK75
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de montage de bride
    Support 3-Bolt
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Support de bride 3-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    MOBIL FM222 ALIMENTS DE QUALITÉ H1
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662327725570
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    WFB3S200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327725570

Aperçu

Description du fabricant
FB3S222EK75 FLANG NOIR FB3-S222EK75
  • Roulement à billes monté de 1 3/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride de support 3-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier plaqué nickel