Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.7500 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Profondeur globale3-3/16 po
- Longueur totale Diamètre4.2500 po
- Poids1 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699024142
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- Roulement de rechangeB22431
- Type de jointLabyrinthe
- SérieFBB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699024142