Motion
FC3U224NC  1 1/2 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U224NC 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876349
N° MFRFC3U224NC 1 1/2 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U224NC 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876349
N° MFRFC3U224NC 1 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    1.9400 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG224NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028640
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U224NC FLANG NOIR FC3-U224NC