Motion
FC3U231E3 1 15/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FC3U231E3 1 15/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04876353
N° MFRFC3U231E3 1 15/16 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U231E3 1 15/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04876353
N° MFRFC3U231E3 1 15/16 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Hauteur totale
    2.2700 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG231E3L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699461459
  • Rpm max.
    550 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Type de joint
    Joint de contact multi-lèvres

Aperçu

Description du fabricant
FC3U231E3 FLANG NOIR FC3-U231E3