Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Hauteur totale3.0600 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale8.7500 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG247NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant793699130232
- Rpm max.3300 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale15080 lb
- Capacité de charge statique radiale11100 lb
- Type de jointContact à une lèvre