Motion
FC3U2E32N  2 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876371
N° MFRFC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG
Prix1,950.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876371
N° MFRFC3U2E32N 2 FLG CART BALL BRG
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
Prix1,950.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    2.2700 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    7.31 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG2E32NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327028459
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2E32N FLANG NOIR FC3-U2E32N