Motion
FC3U2M30N  30MM FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FC3U2M30N 30MM FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 30 mm, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876374
N° MFRFC3U2M30N 30MM FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U2M30N 30MM FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 30 mm, Qualité standard, Bloc de bride ronde 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI04876374
N° MFRFC3U2M30N 30MM FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.5700 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG2M30NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327947965
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Type de joint
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
FC3U2M30N FLANG NOIR FC3-U2M30N