Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Espacement des trous de boulon3.7970 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.1300 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Profondeur globale75.39 mm
- Global Hauteur3.1300 po
- Longueur totale6.3800 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Largeur totale6.3800 po
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Poids9.83 lb
Détails
- Numéro de palierB431L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22431HK5 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22431HK5
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantAGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662327407858
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2800 tr/min
- Vitesse maximale2800 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale21200 lbf
- Capacité de charge statique radiale33200 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22431
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointLabyrinthe
- Auto-alignementOui
- SérieFCB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique33200 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327407858