Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0600 po
- Cercle de boulonnage Diamètre7.5000 po
- Espacement des trous de boulon5.2970 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2 15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur8.7500 po
- Profondeur globale100.8 mm
- Global Hauteur4.0000 po
- Longueur totale8.7500 po
- Longueur totale Diamètre8.7500 po
- Largeur totale8.7500 po
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Poids27 lb
Détails
- Numéro de palierB447L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22447E7 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22447E7
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideRond 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699078329
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1150 tr/min
- Vitesse maximale850 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22447
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointContact/Lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFCB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique71500 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699078329