Motion
FCB22456E7 3 1/2 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

LINK-BELT
FCB22456E7 3 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3-1/2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876466
N° MFRFCB22456E7 3 1/2 FLG CART ROLLER BRG
Prix8,417.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22456E7 3 1/2 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3-1/2 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876466
N° MFRFCB22456E7 3 1/2 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix8,417.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Espacement des trous de boulon
    6.0940 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.3800 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Profondeur globale
    111.71 mm
  • Global Hauteur  
    4.3800 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Numéro de palier
    B456L
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22456E7 Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22456E7
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699539868
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    725 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    B22456
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FCB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacité de charge statique
    90700 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699539868

Aperçu

Description du fabricant
FCB22456E7 FLANG NOIR FC-B22456E7