Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre9.3750 po
- Espacement des trous de boulon6.6250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.9400 po
- Angle de désalignementDynamique - ±2.0 °
- Diamètre extérieur10.8800 po
- Profondeur globale125.01 mm
- Global Hauteur4.9400 po
- Longueur totale10.8800 po
- Longueur totale Diamètre10.8750 po
- Largeur totale10.8800 po
- Diamètre du pilote8.1250 po
- Poids47.4 lb
Détails
- Manchon d’adaptateurOui
- Numéro de palierB663L
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs de cartouche à bride Link-Belt FCB22663E Roulements à rouleaux sphériques Link-Belt - FCB22663E
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride pilote 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483204080
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699018943
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1100 tr/min
- Vitesse maximale1100 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale79100 lbf
- Capacité de charge statique radiale137000 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeB22663
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointContact/Lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFCB22600
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Capacité de charge statique137000 lbf
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699018943