Motion
FCU323JK54 1 7/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FCU323JK54 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, dispositifs de retenue en acier, sans graisse, dégagement accru
N° D’ARTICLE MI04876524
N° MFRFCU323JK54 1 7/16 FLG CART BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCU323JK54 1 7/16 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 7/16 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, dispositifs de retenue en acier, sans graisse, dégagement accru
N° D’ARTICLE MI04876524
N° MFRFCU323JK54 1 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5400 po
  • Hauteur totale
    2.1000 po
  • Longueur totale
    6.3800 po
  • Largeur totale
    6.3800 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fin
    U3236C
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG323JLK5C4
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    793699127195
  • Rpm max.
    7550 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7490 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lb
  • Type de joint
    Flingers seulement

Aperçu

Description du fabricant
FCU323JK54 FLANG NOIR FC-U323JK5/4