Motion
FCU324C  1 1/2 FLG PANIER BRG

LINK-BELT
FCU324C 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, capuchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876525
N° MFRFCU324C 1 1/2 FLG CART BALL BRG
Prix2,597.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCU324C 1 1/2 FLG CART BALL BRG

Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intensif, bloc de cartouche à bride ronde pilote 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, capuchon d’extrémité fermé
N° D’ARTICLE MI04876525
N° MFRFCU324C 1 1/2 FLG CART BALL BRG
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
Prix2,597.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0600 po
  • Hauteur totale
    2.3100 po
  • Longueur totale
    7.1300 po
  • Largeur totale
    7.1300 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre moulée
  • Type de fin
    U3256C
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer
    UG324L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327984397
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9126 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5390 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
FCU324C FLANG NOIR FCU324C