Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Extérieur Diamètre3.2500 po
- Hauteur totale2.5900 po
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur totale7.6250 po
- Poids12.00 lb
Détails
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre moulée
- Type de finU3286C
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- InsérerUG328L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327890490
- Rpm max.6200 tr/min
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale11870 lb
- Capacité de charge statique radiale7110 lb
- Type de jointJoint de dégagement