Motion
ROULEAU À BRIDE FEB22655HK4 3 7/16

LINK-BELT
FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876604
N° MFRFEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER
Prix4,715.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876604
N° MFRFEB22655HK4 3 7/16 FLANGE ROLLER
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
Prix4,715.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    35.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699335446
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699335446

Aperçu

Description du fabricant
FEB22655HK4 FLANG NOIR FE-B22655HK4