Motion
FEU347J18W4 2 15/16 BILLE À BRIDE

LINK-BELT
FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvres N double, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876622
N° MFRFEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL
Prix4,261.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement d’expansion (flottant), usage intensif, joint à lèvres N double, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876622
N° MFRFEU347J18W4 2 15/16 FLANGE BALL
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
Prix4,261.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    7-1/4 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4-3/32 po
  • Largeur du boîtier
    7/8 po
  • Poids
    37.72 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG347JL18WC4
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité d’expansion
    7/32 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Mobil Mobilith SHC460
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210148942
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26140 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
  • Série
    300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    698210148942

Aperçu

Description du fabricant
FEU347J18W4 FLANG NOIR FEU347J18W4
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po, unité d’expansion robuste, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, dispositifs de retenue en acier, graisse haute température, dégagement accru