Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7-1/4 po
- Taille du boulon7/8 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Longueur de l’alésage4-3/32 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Poids34 lb
Détails
- Numéro de palierUG347JL18WC4
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intensif
- Capacité d’expansion7/32 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseMobil Mobilith SHC460
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant698210148935
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Rpm max.3700 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale26140 lb
- Capacité de charge statique radiale17300 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER
- Type de jointH Joint labyrinthe, N Joint à double lèvre
- Série300
- Type de roulementBalle
- CUP_NON698210148935
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 15/16 po, usage intensif, bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement, rouleaux d’alimentation en acier, graisse haute température, dégagement accru