Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.8906 po
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Taille du boulon7/16 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Largeur du boîtier19/32 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Numéro de palierUG216NL
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327034344
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointJoint Viton E1 , joint à lèvres triple E3 , FF Free Running, joint H Clearance, HFF Free Running, MHFF Free Running, joint à lèvres N
- SérieFX3U
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327034344
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, service standard, bloc à bride de 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, capuchon d'extrémité fermé