Motion
FX3U220NC  1 1/4 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U220NC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), standard, joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI04876751
N° MFRFX3U220NC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U220NC 1 1/4 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.2500 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), standard, joint de contact à rebord unique
N° D’ARTICLE MI04876751
N° MFRFX3U220NC 1 1/4 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7660 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.9220 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Poids
    3.16 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG220NL
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3U220NC Roulements à billes - FX3U220NC
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro CUP du fabricant
    662327426453
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Vitesse maximale
    6850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    FX3U
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FX3U220NC FLANG NOIR FX3-U220NC