Motion
FX3U2M25N  25MM BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876786
N° MFRFX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876786
N° MFRFX3U2M25N 25MM FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    98.82 mm
  • Espacement des trous de boulon
    98.82 mm
  • Taille du boulon
    10.00 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur de l’alésage
    34.53 mm
  • Largeur du boîtier
    15.10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.3 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    68.3 mm
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG2M25NL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327748265

Aperçu

Description du fabricant
FX3U2M25N FLANG NOIR FX3-U2M25N
  • Roulement à billes monté de 25 mm, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique