Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Espacement des trous de boulon7-1/4 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Longueur de l’alésage2-13/16 po
- Largeur du boîtier13/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-31/32 po
- Poids8.31 lb
Détails
- Numéro de palierYG235NL
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- SérieFX3Y
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699535815
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, Bouchon d’extrémité fermé, Raccord de lubrification à 90 degrés