Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon2-1/2 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur de l’alésage1-1/8 po
- Largeur du boîtier3/8 po
- Poids0.58 lb
Détails
- Numéro de palierWG210EL
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant793699315851
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699315851
Aperçu
- Roulement à billes monté de 5/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique, non relubrifiable