Motion
KFS224DK29 1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876870
N° MFRKFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
KFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E, joint Viton E1 , fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF
N° D’ARTICLE MI04876870
N° MFRKFS224DK29 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0200 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.02 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    1-21/32 po
  • Largeur du boîtier
    1-3/16 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SG224ELK8299A
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699566970
  • Température de fonctionnement maximale
    194 °F
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
  • Série
    KFS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699566970

Aperçu

Description du fabricant
KFS224DK29 FLANG NOIR KF-S224DK29
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, bloc de bride carrée 4-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d'étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon ouvert et joint d'étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, intérieur et extérieur non pénétré