Motion
WFX3S218E  1 1/8 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876956
N° MFRWFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG
Price$302.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/8 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876956
N° MFRWFX3S218E 1 1/8 FLANGE BALL BRG
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
Price$302.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.5938 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-19/32 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Bore Diameter  
    1-1/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1-11/32 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Poids
    2.4 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Numéro de palier
    SG218ELK8299A
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nylon
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327946203
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327946203

Aperçu

Description du fabricant
WFX3S218E FLANG NOIR WFX3-S218E
  • Roulement à billes monté de 1 1/8 po, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, boîtier enduit de nylon

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté