Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.9375 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Global Hauteur3.6875 po
- Global Longueur6.3750 po
- Largeur totale1.6875 po
- Poids4.37 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Type de finFermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +700 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller
- Roulement de rechange3220
- Série3200P
- CUP_NON662327437947