Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre4.3750 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.2000 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale5.6250 po
- Diamètre de la longueur totale5.6250 po
- Poids7.55 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement+32 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Série3200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementSimple
- CUP_NON662327199906