Motion
3231FT3SC

LINK-BELT
3231FT3SC

Unité de roulement à manchon simple carré à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04876986
N° MFR3231FT3SC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
3231FT3SC

Unité de roulement à manchon simple carré à quatre boulons - Alésage 1-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04876986
N° MFR3231FT3SC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    5.6250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Poids
    3.175 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Graphite
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Simple
  • CUP_NON
    662327199944

Aperçu

Description du fabricant
3231FT3SC FLEX NOIR 3231FT3SC