Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage190.50 mm
- Alésage Diamètre160 mm
- Poids250 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- SériePLB
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699056822