Motion
F321604 BOÎTIER DE BRIDE ET FTG

LINK-BELT
F321604 FLANGE HOUSING & FTG

Boîtier à bride -
N° D’ARTICLE MI04877627
N° MFRF321604 FLANGE HOUSING & FTG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F321604 FLANGE HOUSING & FTG

Boîtier à bride -
N° D’ARTICLE MI04877627
N° MFRF321604 FLANGE HOUSING & FTG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327408220
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327408220

Aperçu

Description du fabricant
F321604 HSG+FTG F3-216-04
  • Boîtier à bride 4-Bolt pour roulements à billes de la série 205 200
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good