Motion
MA61018W935

LINK-BELT
MA61018W935

Anneau intérieur haute capacité de la série 1000 à ceinture de liaison MA61018W935
N° D’ARTICLE MI04877670
N° MFRMA61018W935
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MA61018W935

Anneau intérieur haute capacité de la série 1000 à ceinture de liaison MA61018W935
N° D’ARTICLE MI04877670
N° MFRMA61018W935
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.944 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053895
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
MA61018W935 RG INTÉRIEUR MA61018/W935
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; anneau intérieur cylindrique simple; roulement à rouleaux cylindriques de 90 mm de diamètre