Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Rayon du filet1.02 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur0.9375 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.46 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau intérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327461379
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxNon sépareable
- SérieLumière
- CUP_NON662327461379