Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Rayon du filet1.52 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur21 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids1.16 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327106690
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- SérieMoyen