Motion
EPB22423E7E7C

LINK-BELT
EPB22423E7E7C

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878024
N° MFREPB22423E7E7C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EPB22423E7E7C

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878024
N° MFREPB22423E7E7C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Poids
    8.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327024857
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327024857

Aperçu

Description du fabricant
EPB22423E7E7C OREILLERNOIR EP-B22423E7E7C