Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.7500 à 6 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur3.8750 po
- Global Longueur7.3750 po
- Largeur totale3.5625 po
- Poids10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2750 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14600 lbf
- Capacité de charge statique radiale20900 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série500
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699528862