Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Poids26.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant793699502077
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699502077