Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base4-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8125 à 9.8750 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur6.3125 po
- Global Longueur11.8125 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids31.17 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1150 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699530964