Motion
P3U216HC

LINK-BELT
P3U216HC

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04878319
N° MFRP3U216HC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U216HC

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, service standard
N° D’ARTICLE MI04878319
N° MFRP3U216HC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210125035
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    698210125035

Aperçu

Description du fabricant
P3U216HC OREILLERNOIR P3-U216HC