Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Poids15.6 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBloc d’oreiller à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant793699343892
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série200
- CUP_NON793699343892