Motion
P3U2E20NK75 1 1/4

LINK-BELT
P3U2E20NK75 1 1/4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878422
N° MFRP3U2E20NK75 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3U2E20NK75 1 1/4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878422
N° MFRP3U2E20NK75 1 1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327120580
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327120580

Aperçu

Description du fabricant
P3U2E20NK75 OREILLERNOIR P3-U2E20NK75