Motion
P3Y224E3 1 1/2

LINK-BELT
P3Y224E3 1 1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878458
N° MFRP3Y224E3 1 1/2
Prix753.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3Y224E3 1 1/2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI04878458
N° MFRP3Y224E3 1 1/2
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
Prix753.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2188 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    7.0625 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327121822
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327121822

Aperçu

Description du fabricant
P3Y224E3 OREILLERNOIR P3-Y224E3