Motion
PB22439HHCK81 2 7/16 P BRG RLR

LINK-BELT
PB22439HHCK81 2 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878557
N° MFRPB22439HHCK81 2 7/16 P RLR BRG
Prix1,070.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22439HHCK81 2 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878557
N° MFRPB22439HHCK81 2 7/16 P RLR BRG
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
Prix1,070.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    17.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699351521
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699351521

Aperçu

Description du fabricant
PB22439HHCK81 OREILLERNOIR P-B22439HHCK81