Motion
PB22455HK418W BRG RLR 3 7/16 P

LINK-BELT
PB22455HK418W 3 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878618
N° MFRPB22455HK418W 3 7/16 P RLR BRG
Prix3,507.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22455HK418W 3 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 3-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878618
N° MFRPB22455HK418W 3 7/16 P RLR BRG
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
Prix3,507.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Poids
    41.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699303858
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699303858

Aperçu

Description du fabricant
PB22455HK418W OREILLERNOIR P-B22455HK4/18W