Motion
PB224M85HK81 85MM OREILLER BRG

LINK-BELT
PB224M85HK81 85MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878660
N° MFRPB224M85HK81 85MM PILLOW RLR BRG
Prix2,553.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB224M85HK81 85MM PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878660
N° MFRPB224M85HK81 85MM PILLOW RLR BRG
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
Prix2,553.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    95.25 mm
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Poids
    42.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662864065603
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662864065603

Aperçu

Description du fabricant
PB224M85HK81 OREILLERNOIR P-B224M85HK81